Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MEM CO X3-NP Barb Fitting, Nickel-Plated Brass X Barbed, 15/16 Inch Overall Length | CT2YAK 792CL4

MEM CO X3-NP Barb Fitting, Nickel-Plated Brass X Barbed, 15/16 Inch Overall Length

Finns i lager
Artikel: CT2YAK Modell: X3-NPKorsreferens: 792CL4

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarb montering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MEM CO 4-28B4-AL hulling, 1/4 tums rörstorlek | CT2VUX 790ZT2 4-28B4-AL108SEK
MEM CO 4-28B1-AL hulling, 1/4 tums rörstorlek | CT2VUY 790ZR9 4-28B1-AL86SEK
MEM CO 4-28B3-AL Hullingskoppling, 1/4 tums rörstorlek | CT2VUZ 790ZT0 4-28B3-AL86SEK
MEM CO 4-28B6-AL Hullingskoppling, 1/4 tums rörstorlek | CT2VVA 790ZT3 4-28B6-AL90SEK
MEM CO 4-28B3 1/2-AL hulling, 1/4 tums rörstorlek | CT2VVB 790ZT1 4-28B3 1/2-AL86SEK
MEM CO T8-SS hullingbeslag, 303 rostfritt stål | CT2VVC 792DV6 T8-SS650SEK
MEM CO Y4-SS hullingbeslag, 303 rostfritt stål | CT2VVD 792DW8 Y4-SS363SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MEM CO X3-NP Barb Fitting, Nickel-Plated Brass X Barbed, 15/16 Inch Overall Length
104SEK /enhet