Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METALPRO MP8008 rund stans- / formsats | AD3HMV 3ZJ53

METALPRO MP8008 Round Punch/Die Set

Finns i lager
Artikel: AD3HMV Modell: MP8008Korsreferens: 3ZJ53
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
990SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRound Punch and Die Set
Klippkapacitet3 / 8 "
MaterialVärmebehandlat verktygsstål
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mörkstorlek (in.) (1/32)

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
METALPRO MP8000 rund stans- / formsats | AD3HMQ 3ZJ49 MP80001 / 4 "990SEK
METALPRO MP8002 rund stans- / formsats | AD3HMR 3ZJ50 MP80025 / 16 "990SEK
METALPRO MP8004 rund stans- / formsats | AD3HMT 3ZJ51 MP80043 / 8 "1 002 kr
METALPRO MP8006 Rund stans- / formsats | AD3HMU 3ZJ52 MP80067 / 16 "990SEK
METALPRO MP8010 rund stans- / formsats | AD3HMW 3ZJ54 MP80109 / 16 "1 002 kr
METALPRO MP8012 Round Punch/Die Set | AD3HMX 3ZJ55 MP80125 / 8 "990SEK
METALPRO MP8014 rund stans- / formsats | AD3HMY 3ZJ56 MP801411 / 16 "990SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METALPRO MP8008 Round Punch/Die Set
990SEK /enhet