METRO MW707 Verktygsvagn Krom 38x21x38 3 Hylla | AB6AEN 20W653

METRO MW707 Utility Cart Chrome 38x21x38 3 Hylla

Finns i lager
Artikel: AB6AEN Modell: MW707Korsreferens: 20W653

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Justerbara steg1"
Caster Dia.5"
HjulmaterialGummi
Hjulstorlek5"
Caster TypSnurra
FärgSilver
ByggWire
Avstånd mellan hyllor10 "
Finishkrom
Handlekrom
Handtag ingårJa
Lastkapsel. per hyllan125 lb
Lastkapacitet375 lb.
MaterialWire
Antal hyllor3
Totala höjden38 "
Total längd38 "
Total bredd21 "
Hylllängd36 "
Hyllbredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.HjulmaterialHandleHandtag ingårLastkapacitetMaterialAntal hyllorPris
METRO MW203 Verktygsvagn Rostfritt stål 26x18x38 3 hylla | AB6ADQ 20W632 MW203Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire315 573 kr
METRO MW204 Bruksvagn Rostfritt stål 32x18x38 3 Hylla | AB6ADR 20W633 MW204Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire316 507 kr
METRO MW402 Verktygsvagn Ss / krom 32x18x38 3 Hylla | AB6ADV 20W636 MW402SS och Chrome4"GummiSSJa375 lb.Wire37 824 kr
METRO MW403 Bruksvagn Ss/krom 38x18x38 3 Hylla | AB6ADW 20W637 MW403SS och Chrome4"GummiSSJa375 lb.Wire38 545 kr
METRO MW404 Verktygsvagn Ss / krom 38x21x38 3 Hylla | AB6ADX 20W638 MW404SS och Chrome5"GummiSSJa375 lb.Wire39 595 kr
METRO MW601 Verktygsvagn Chrome 26x18x38 2 hylla | AB6ADZ 20W640 MW601krom4"GummikromJa375 lb.Wire24 390 kr
METRO MW602 Verktygsvagn Rostfritt stål 26x18x38 2 hylla | AB6AEA 20W641 MW602Rostfritt stål4"GummiSSJa375 lb.Wire29 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO MW707 Utility Cart Chrome 38x21x38 3 Hylla
7 136 kr /enhet