Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO MX9996 Hylla S Krok Max IH 1 In | AB8LCB 26G846

METRO MX9996 Hylla S Krok Max IH 1 In

Finns i lager
Artikel: AB8LCB Modell: MX9996Korsreferens: 26G846

Få det Maj 22, Onsdag
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMellanliggande S-krok
FärgNatural
Djup1 / 2 "
FinishMatte
Höjd1"
MaterialPolymer m / Microban
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9403905080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO MX9996 Hylla S Krok Max IH 1 In
179SEK /enhet