METRO PR1836NK3 Trådhylla 18x36 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCU 21Z356

METRO PR1836NK3 Trådhylla 18x36 tum grön epoxi - förpackning om 4

Finns i lager
Artikel: AB6NCU Modell: PR1836NK3Korsreferens: 21Z356

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 730 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
JusteringstypSplit ärm
Kapacitet800 lb.
FärgGrön
Djup18 "
FinishEpoxi
MaterialStål
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.46
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)92.08
Fartygets bredd (cm)46.36
HS-kod9403908020
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupBreddPris
METRO PR1824NK3 Trådhylla 18x24 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCR 21Z354 PR1824NK3800 lb.18 "24 "5 452 kr
METRO PR1830NK3 Trådhylla 18x30 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCT 21Z355 PR1830NK3800 lb.18 "30 "5 730 kr
METRO PR1842NK3 Trådhylla 18x42 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCV 21Z357 PR1842NK3800 lb.18 "42 "6 844 kr
METRO PR1848NK3 Trådhylla 18x48 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCW 21Z358 PR1848NK3800 lb.18 "48 "7 162 kr
METRO PR1854NK3 Trådhylla 18x54 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCX 21Z359 PR1854NK3600 lb.18 "54 "8 240 kr
METRO PR1860NK3 Trådhylla 18x60 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCY 21Z360 PR1860NK3600 lb.18 "60 "8 181 kr
METRO PR1872NK3 Trådhylla 18x72 tum Grön Epoxi - Förpackning med 4 | AB6NCZ 21Z361 PR1872NK3600 lb.18 "72 "9 380 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO PR1836NK3 Trådhylla 18x36 tum grön epoxi - förpackning om 4
5 730 kr /enhet