Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 012520T050 Socket Set Screw, Flat, 1/4-20 Thread Size, 1/2 Size, 25Pk | AD7QFY 4FXF5

MICRO PLASTICS 012520T050 Hylsskruv, platt, 1/4-20 gängstorlek, 1/2 storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD7QFY Modell: 012520T050Korsreferens: 4FXF5
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
90SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A / 2B
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishNatural
Huvudets bredd1 / 4 "
MaterialNylon
Total längd1 / 2 "
PunktmaterialNylon
PunkttypFlat
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 012520T050 Hylsskruv, platt, 1/4-20 gängstorlek, 1/2 storlek, 25pk
90SEK /packa