Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Maskinskruv, Platt, M6 X 1 X 12mm Storlek, 25Pk | AD6TVT 4AHA6

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Maskinskruv, platt, M6 X 1 X 12 mm Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AD6TVT Modell: 50M060100H012Korsreferens: 4AHA6

Få det Maj 22, Onsdag
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
47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishNatural
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.10.9-12.6mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypFlat
Längd12 "
MaterialNylon
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-40 till 185 F
Tråd storlekM6 x 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Maskinskruv, platt, M6 X 1 X 12 mm Storlek, 25Pk
47SEK /packa