Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 50M100150J030 Insexskruv, M10 X 1.50, 30mm Storlek, 10Pk | AD6TRF 4AGT6

MICRO PLASTICS 50M100150J030 Insexskruv, M10 X 1.50, 30 mm storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD6TRF Modell: 50M100150J030Korsreferens: 4AGT6

Få det Maj 22, Onsdag
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
10SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd16mm
Längd under huvudet30mm
MaterialNylon
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 50M100150J030 Insexskruv, M10 X 1.50, 30 mm storlek, 10pk
10SEK /packa