Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Steg 0-150 Psi väte | AC8MGP 3CEV4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Steg 0-150 Psi Väte

Finns i lager
Artikel: AC8MGP Modell: 213-4106Korsreferens: 3CEV4
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
8 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögrenhetsgasregulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialMässing
CGA-anslutningsingång350
CGA-anslutningsuttagKrom nålventil med 1/8 "mässing rörmontering
Volymkoefficient0.090
CylindergasVäte
Leverans0 till 150 psi
Leveranstrycksintervall0 till 150 psi
MembranmaterialRostfritt stål
BensinserviceVäte
Måttstorlek2.5 "
Mätarens leveranstryck0 till 200 PSIG
InloppsanslutningCGA-350
Inloppsmätare0 till 4000 psi
Max. Inloppstryck3500 psi
Utloppsanslutning1/8 "Mässing av mässingsrör
Total längd4.75 "
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnsteg, hög renhet, analytisk, högtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMembranmaterialKroppsdia.Body MaterialBensinserviceMätarens leveranstryckInloppsanslutningInloppsmätarePris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 824-0009 Regulator Ensteg 0-1500 Psi | AB9GHY 2CZV1 824-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-1500 psiCGA-58010,000 psi15 554 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 825-0009 Regulator Ensteg 0-4000 Psi | AB9GHZ 2CZV2 825-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-4000 psiCGA-58010,000 psi14 944 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 826-0009 Regulator Ensteg 0-6000 Psi | AB9GJA 2CZV3 826-0009Specialgasregulator-2.5 "NickelpläteradIcke-frätande inert0-6000 psiCGA-58010,000 psi14 696 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 210-4102 Regulator 1 Steg 0-15 Psi Co 2 | AC8MGL 3CEV1 210-4102HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingKoldioxid30 "Hg till 0 till 30 PSIGCGA-3200 till 4000 psi8 782 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 213-4102 Regulator 1 Steg 0-150 Psi Co 2 | AC8MGM 3CEV2 213-4102HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingKoldioxid0 till 200 PSIGCGA-3200 till 4000 psi8 888 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 210-4106 Regulator 1 Steg 0-15 Psi Vätgas | AC8MGN 3CEV3 210-4106HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingVäte30 "Hg till 0 till 30 PSIGCGA-3500 till 4000 psi8 974 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 210-4109 Regulator 1 Steg 0-15 Psi Inert gas | AC8MGQ 3CEV5 210-4109HögrenhetsgasregulatorRostfritt stål2"MässingInert, argon, helium, kväve30 "Hg till 0 till 30 PSIGCGA-5800 till 4000 psi8 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 213-4106 Regulator 1 Steg 0-150 Psi Väte
8 179 kr /enhet