MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 svängningsventil gjutstål 6 tum | AD7KBG 4EVK5

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 "svängventil gjuten stål 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD7KBG Modell: 1570 CB2 6"Korsreferens: 4EVK5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center12-7 / 16 "
AnslutningstypFlänsad
Kracktryck2 psi
Längd14 "
MaterialGjutstål
Max. Temp.1000 grader F @ 20 psi
Max. Vattentryck285 psi @ 100 grader F
MonteringsplatsHorisontell
Totala höjden12.437 "
SittmaterialKobolt / krom
Storlek6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.1
Fartygets höjd (cm)45.47
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 1570CB2 svängbackventil är monterad på en rörledning med en skiva som svänger på ett gångjärn eller en axel. Skivan svänger av sätet när framåtflöde behövs. När flödet stannar svänger skivan tillbaka på sätet för att blockera det omvända flödet genom att skapa en bubbeltät avstängning.

Funktioner:

  • Den har en horisontell full portdesign för att undvika minskning av flödet när vatten går från röret till ventilen.
  • Den har en stift roterande skiva som erbjuder förbättrad tätning för att förhindra tillbakaflöde och minskar risken för stötar eller vattenslag i rörledningen.
  • Denna 6-tums backventil har flänsförsedda ändanslutningar med bulthål för att hålla flänsar på röret och möjliggör enkel installation och borttagning.

Standarder och godkännanden:

  • API
  • SOM JAG
  • ASTM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är produkten gjord av?

A. Backventilen har en gjuten stålkonstruktion för att erbjuda utmärkt styvhet och duktilitet.

F. Hur installerar man denna Milwaukee backventil?

A.

  • Rengör och förbered rörsystemet före ventilinstallation.
  • Ta bort ventilkåporna (om sådana finns) och inspektera ventilportarna och sätesytorna för rena före installation.
  • Stöd ventilen för att undvika onödiga påfrestningar som orsakas av anslutningsröret.
  • Skruva fast flänsen i linje och använd helmantelpackningar.
  • Manövrera ventilen från helt öppet till stängt läge.
  • Kontrollera att tätningsmuttern/glanden är tät efter installationen.

F. Kan svängventilen installeras upp och ner?

A. Backventilens FLÖDE-pil måste peka i flödesriktningen. Vid horisontella installationer måste den avsedda sidan placeras "uppåt". Det är dock inte tillrådligt att installera ventilen upp och ner eftersom tyngdkraften kommer att få skivan att slå mot sätet när flödet stannar, vilket leder till en potentiell vattenhammare.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsplatsAnslutningstypKracktryckTotala höjdenTätningsmaterialSittmaterialStorlekBreddPris
MILWAUKEE VENTIL UP0967000012 Lågt ledningssvängbackventil Mässing 1/2 tum | AA4FJK 12K646 UP0967000012MultipositionellGängad0.5 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"927SEK
MILWAUKEE VALVE UP0967000034 Low Lead Swing Check Valve Messing 3/4 Inch | AA4FJL 12K647 UP0967000034MultipositionellGängad0.6 psi2 19 / 64 "-Metall3 / 4 "1.25 "1 204 kr
MILWAUKEE VALVE UP0967000100 Low Lead Swing Check Valve Mässing 1 tum | AA4FJM 12K648 UP0967000100MultipositionellGängad0.7 psi2.593-Metall1"1.5 "1 327 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000114 Svängbar backventil med mässing 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114MultipositionellGängad0.8 psi2 29 / 32 "-Metall1.25 "1.75 "1 801 kr
MILWAUKEE VENTIL UP0967000112 Svängbar backventil för svängning av mässing 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112MultipositionellGängad0.9 psi3 19 / 64 "-Metall1.5 "2"2 174 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0967000200 Lågböjande svängventil mässing 2 tum | AA4FJQ 12K651 UP0967000200MultipositionellGängad0.10 psi3 27 / 32 "-Metall2"2.5 "3 124 kr
MILWAUKEE-VENTIL UP0968000012 Svängventil med låg ledning, mässing 1/2 tum | AA4FJR 12K652 UP0968000012MultipositionellLöd0.11 psi2 3 / 32 "-Metall1 / 2 "1"956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 6 "svängventil gjuten stål 6 tum
17 041 kr /enhet