Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-2422 Mutterdragare 5/16 tum röd / svart stål | AG3BPV 32TT01

MILWAUKEE 48-22-2422 Mutterdragare 5/16 Inch Röd/svart Stål

Finns i lager
Artikel: AG3BPV Modell: 48-22-2422Korsreferens: 32TT01

Få det Maj 7, Tisdag
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
186SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
Färg kodJa
HandleGummi
Hantera färgRöd med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex5 / 16 "
Hexstorlek5 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd7"
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig
ShankHex
Skaftlängd3"
SkaftmaterialStål
SkafttypHollow Hex
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellHexHexstorlekTotal längdSAE eller metriskSkaftlängdPris
MILWAUKEE 48-22-2421 Mutterdragare 1/4 tum Röd / svart stål | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"176SEK
MILWAUKEE 48-22-2423 Mutterdrivare 11/32 tum Röd/svart stål | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"184SEK
MILWAUKEE 48-22-2425 Mutterdrivare 7 / 16in Rött / svart stål | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"199SEK
MILWAUKEE 48-22-2426 Mutterdragare 1/2 tum Röd / svart stål | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "199SEK
MILWAUKEE 48-22-2427 Mutterdragare 9 / 16in Rött / svart stål | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "218SEK
MILWAUKEE 48-22-2431 Mutterdragare 5mm Röd / svart stål | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metrisk3"354SEK
MILWAUKEE 48-22-2432 Mutterdragare 5.5 mm röd / svart stål | AG3BQK 32TT15 48-22-24325.5 mm5.5mm7"metrisk3"186SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2422 Mutterdragare 5/16 Inch Röd/svart Stål
186SEK /enhet