MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac Pump Montage | AC7DRX 38D757

MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac Pump Montage

Finns i lager
Artikel: AC7DRX Modell: 49-50-0200Korsreferens: 38D757

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCoring Rig Dymodrill vakuumpumpenhet
Motor HP1/3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.53
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Milwaukee 49-50-0200 kärnborrningsrigg Dymodrill vakuumpumpaggregat är ett pålitligt vakuumpumpsystem för effektiv dammutsug. Denna enhet hjälper till att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö genom att ta bort damm och skräp under kärnborrningsoperationer. Den används i konstruktions- och borrprojekt där precision och renhet är avgörande, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde och förlänger livslängden på kärnborrningsutrustningen.

Funktioner:

  • Den är utformad för att förbättra dammutsugningseffektiviteten för att bidra till att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö under tunga kärnborrningsoperationer.
  • Denna enhet har en robust 1/3 HP vakuumpump, som säkerställer kraftfull och pålitlig prestanda i krävande kärnborrningstillämpningar.
  • Den levereras med viktiga komponenter, inklusive en vakuummätare, luftfilter, luftslang och sladd, vilket ger en heltäckande lösning för användarna.

Kompatibla tillbehör:

  • Milwaukee 4005 Coring Rig Dymodrill: Den driver kärnborrningsriggen för precisionsborrning, medan den här vakuumpumpen kompletterar den genom att effektivt utvinna damm och skräp och upprätthålla en ren arbetsmiljö under kärnborrning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Milwaukee 49-50-0200 kärnborrningsrigg Dymodrill vakuumpump?

A.

  • Använd skyddsglasögon, handskar och en dammmask för att skydda mot potentiella faror under borrning.
  • Säkerställ ett välventilerat, hinderfritt arbetsområde för effektiv dammsugning och förebyggande av olyckor.
  • Följ de elektriska säkerhetsriktlinjerna, inklusive korrekt jordning, sladdkontroller och GFCI-skyddade uttag.
  • Kontrollera regelbundet enheten för skador, slitage eller funktionsfel före varje användning.
  • Använd enheten endast för dess avsedda tillämpningar enligt tillverkarens rekommendationer.
  • Håll ett öga på vakuummätaren under drift för att säkerställa optimal sugstyrka.
  • Installera enheten korrekt enligt tillverkarens instruktioner för effektiv dammsugning.
  • Bekanta dig med nödavstängningsprocedurer i händelse av funktionsfel eller nödsituationer.

F. Hur rengör och underhåller jag denna vakuumpumpenhet?

A.

  • Stäng av vakuumpumpenheten före rengöring för att garantera säkerheten.
  • Använd en mjuk borste eller trasa för att ta bort ansamlat damm och skräp från utsidan.
  • Inspektera och rengör återanvändbara luftfilter eller byt ut engångsfilter vid behov.
  • Kontrollera luftslangar och anslutningar för skador eller läckor, byt ut eventuella komprometterade komponenter.
  • Töm dammbehållaren eller påsen regelbundet för att förhindra överfyllning och bibehålla dammutsugningseffektiviteten.
  • Övervaka vakuummätaren under drift och inspektera filter, slangar och komponenter om sugstyrkan minskar.
  • Inspektera nätsladden med avseende på nötning eller skada, byt ut den om tecken på slitage finns.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en vakuumpumpenhet?

S. Viktiga faktorer inkluderar kompatibilitet med din diamantborrningsriggmodell, applikationslämplighet för dina borruppgifter, prestandafunktioner som sugstyrka och övervakningsförmåga, enkel installation och underhåll, miljöpåverkan, garanti och support och tillgänglighet av reservdelar.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-50-0200 Coring Rig Dymodrill Vac Pump Montage
10 399 kr /enhet