MILWAUKEE 49-66-0935 Magnetisk mutterdragare Stål 3/8 tum PK250 | AH3QNP 33GN33

MILWAUKEE 49-66-0935 Magnetisk mutterdrivare stål 3/8 tum PK250

Finns i lager
Artikel: AH3QNP Modell: 49-66-0935Korsreferens: 33GN33

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 948 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNutsetter
AnsökningsmetodInverkan
FinishSvart fosfat
Hexstorlek3 / 8 "
MaterialStål
Total längd2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.415
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Påverkan: Ja
    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTotal längdförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 49-66-0502 Magnetmutterdragare stål 1/4 tum 1-7 / 8 tum längd PK10 | AH3QMY 33GN18 49-66-05021 / 4 "1.875 "10607SEK
MILWAUKEE 49-66-0503 Magnetmutterdrivare Stål 5/16 tum PK10 | AH3QMZ 33GN19 49-66-05035 / 16 "1.875 "10695SEK
MILWAUKEE 49-66-0505 Magnetmutterdrivare stål 3/8 tum 1-7 / 8 tum längd PK10 | AH3QNA 33GN20 49-66-05053 / 8 "1.875 "10655SEK
MILWAUKEE 49-66-0506 Magnetmutterdrivare stål 7/16 tum PK10 | AH3QNB 33GN21 49-66-05067 / 16 "1.875 "10877SEK
MILWAUKEE 49-66-0532 Magnetmutterdragare stål 1/4 tum PK10 | AH3QNC 33GN22 49-66-05321 / 4 "2 9 / 16 "10683SEK
MILWAUKEE 49-66-0533 Magnetmutterdragare stål 5/16 tum PK10 | AH3QND 33GN23 49-66-05335 / 16 "2 9 / 16 "10775SEK
MILWAUKEE 49-66-0535 Magnetmutterdragare stål 3/8 tum PK10 | AH3QNE 33GN24 49-66-05353 / 8 "2 9 / 16 "10768SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0935 Magnetisk mutterdrivare stål 3/8 tum PK250
12 948 kr /packa