Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 bandtätare, manuell, standard, frontverkan, 1/2 tums bandbredd

Finns i lager
Artikel: CE8QDC Modell: MIP-1100-12Korsreferens: 5ZW62

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStålbandsseglare
HandlingFrontåtgärd
FärgGrå, röd
handtag Längd14 "
Hantera materialPlast
MaterialStål
Max. Strapping Bredd1 / 2 "
Min. Strapping Bredd1 / 2 "
Totala höjden1"
Total längd16 "
Total bredd6"
TätningstypKnäppa på
Rembredd1 / 2 "
StilFrontåtgärd
YttypFlat
Verktygsvikt3 Ibs
TypSealerverktyg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
URSPRUNGSLANDIndien

Produktinformation:

Märkets MIP-1100-12 bandförseglare är idealisk för att säkra laster och paket med metallband. Det spelar en avgörande roll för att säkerställa stabilitet och säkerhet för försändelser under transport. Denna manuella förseglare används i lager, fabriker och logistikcentra. Det förhindrar att föremål flyttas, vilket minskar risken för skador eller olyckor genom att klämma fast och täta bandet.

Funktioner:

  • Den har en fog med dubbla skåror för att öka säkerheten för bandanslutningar.
  • Denna bandförseglare kommer med ett 14-tums handtag för att ge ett bekvämt grepp och hävstång.
  • Den har en dubbelsidig krympningskapacitet för ökad bandningssäkerhet.
  • Denna sealer har stålkonstruktion för hållbarhet och robusthet.
  • Den har ett plastöverdrag på handtaget för att öka användarkomforten.
  • Det här verktyget har en design med dubbla skåror för att förbättra säkerheten och styrkan hos bandanslutningar.
  • Den har en frontstil som är effektiv för bandningsoperationer genom att tillåta enkel åtkomst och kontroll under användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsföreskrifter bör jag följa när jag använder denna försegling?

A.

  • Inspektera noggrant bandförslutningen för eventuella skador eller slitage före användning.
  • Använd verktyget i en väl upplyst och kontrollerad miljö.
  • Upprätthåll en stabil och balanserad hållning när du använder sealern för att förhindra påfrestningar eller fall.
  • Hantera verktyget med försiktighet och undvik plötslig eller överdriven kraft.
  • Håll händer och kroppsdelar borta från rörliga delar för att förhindra skador.
  • Se till att lasten som är fastspänd är stabil och korrekt placerad.
  • Fäst bandet ordentligt i verktyget och trä det genom snäpptätningen.
  • Var försiktig när du släpper bandspänningen för att undvika oväntade knäppningar.
  • Förvara förseglaren på en avsedd och säker plats när den inte används.
  • Förhindra obehörig åtkomst till verktyget, särskilt av barn.

F. Vilken typ av tätningar använder denna MIP-1100-12 bandförseglare för bandning?

A. Denna bandförsegling använder snäpptätningar för att täta banden på plats.

Produktvarianter

ProduktModellRembreddTotal längdTotala höjdenTotal breddTätningstypPris
MIP RC TOOLS MIP-1120-34 Bandförsegling, Regular Duty, Single Notch, Up Cut, 3/4 Inch Storlek, Stål | AJ2JFJ 5ZW66 MIP-1120-343 / 4 "16 "1"6"Tryck1 864 kr
MIP RC TOOLS MIP-1100-34 Bandförsegling, Regular Duty, Double Notch, Down Cut, 3/4 Inch Storlek, Stål | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Knäppa på1 737 kr
MIP RC TOOLS MIP-1100-58 Strapping Sealer, Regular Duty, Double Notch, Down Cut, 5/8 Inch Storlek, Stål | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Knäppa på1 275 kr
MIP RC TOOLS MIP-1120-12 bandförsegling, Regular Duty, Single Notch, Up Cut, 1/2 Inch Storlek, Stål | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Tryck1 400 kr
MIP RC TOOLS MIP-1120-58 Bandförsegling, Regular Duty, Single Notch, Up Cut, 5/8 Inch Storlek, Stål | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Tryck1 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 bandtätare, manuell, standard, frontverkan, 1/2 tums bandbredd
1 275 kr /enhet