Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQM 30PK22

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 5Pk

Finns i lager
Artikel: AF9PQM Modell: 1312SS0Korsreferens: 30PK22
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
663SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.5 / 8 "
Bult Dia.1 / 2 "
Borrstorlek5 / 8 "
Körverktyg4XMF4
FinishEnkel
Längd2"
Material304 Stainless Steel
Min. Håldjup2"
Tråddjup3 / 4 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)5854
Ultimate Tension (lbs.)5312
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)6355
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7398

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1312SS0 Drop-In Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 5Pk
663SEK /packa