Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1314SS6 Drop-In Anchor, 316 Rostfritt Stål, 3/8 Dia., 1 Inch Längd, 25Pk | AD8HNE 4KJA3

MKT FASTENING 1314SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 3/8 dia., 1 tums längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HNE Modell: 1314SS6Korsreferens: 4KJA3
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
1 713 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning330 kg
Tillåten spänning519 kg
Ankare Dia.3 / 8 "
Bult Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 8 "
FinishEnkel
Längd1"
Material316 Stainless Steel
Min. Håldjup1"
Tråddjup15 / 32 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1321
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2077
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2104

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.33
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Undermärke: SUP-R-DROP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 3/8 dia., 1 tums längd, 25pk
1 713 kr /packa