Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 13380SH Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 20Pk | AF9PRA 30PK34

MKT FASTENING 13380SH Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 20Pk

Finns i lager
Artikel: AF9PRA Modell: 13380SHKorsreferens: 30PK34
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
FinishElförzinkad
Längd3 / 4 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup3 / 4 "
Tråddjup3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypFläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3714
Ultimate Tension (lbs.)2083

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 13380SH Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 20Pk
266SEK /packa