Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Ankare, 316 rostfritt stål, 7/8 tum Dia., 2-1/2 tum Håldjup, 25Pk | AD8HNH 4KJA6

MKT FASTENING 1358SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 7/8 tum diameter, 2-1/2 tum håldjup, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HNH Modell: 1358SS6Korsreferens: 4KJA6

Få det Maj 15, Onsdag
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
8 486 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning2189 kg
Tillåten spänning1921 kg
Ankare Dia.7 / 8 "
Bult Dia.5 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
FinishEnkel
Längd2.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Håldjup2-1 / 2 "
Tråddjup1"
Tråd storlek5 / 8-11
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)7682
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7966

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.573
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Undermärke: SUP-R-DROP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 7/8 tum diameter, 2-1/2 tum håldjup, 25pk
8 486 kr /packa