Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQU 30PK28

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 5Pk

Finns i lager
Artikel: AF9PQU Modell: 1358SS6Korsreferens: 30PK28
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
2 229 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.7 / 8 "
Bult Dia.5 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Körverktyg4XMF5
FinishEnkel
Längd2.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Håldjup2-1 / 2 "
Tråddjup1"
Tråd storlek5 / 8-11
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)8754
Ultimate Tension (lbs.)7398
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)7682
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7966

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7316000000

Produktinformation:

    • Installation vänder (tills inställda verktygs axlar på ankarläpp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1358SS6 Drop-In Anchor, 7/8 Inch Anchor Dia., 5Pk
2 229 kr /packa