Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2112334 Seismiskt kilankare, 1/2 tums ankardiameter, 3-3/4 tums ankarlängd, 10Pk | AB6KRJ 21V018

MKT FASTENING 2112334 Seismiskt kilankare, 1/2 tums ankardiameter, 3-3/4 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6KRJ Modell: 2112334Korsreferens: 21V018
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
920SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSeismiskt kilankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3.75 "
Inbäddning i betong2.5 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning2.5 "
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2112334 Seismiskt kilankare, 1/2 tums ankardiameter, 3-3/4 tums ankarlängd, 10pk
920SEK /packa