Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2512234 Kilankare, grad 5, 1/2 tums ankardiameter, 2-3/4 tums ankarlängd, 50pk | AD8HKC 4KHU3

MKT FASTENING 2512234 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 2-3/4 tums ankarlängd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD8HKC Modell: 2512234Korsreferens: 4KHU3
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
2 446 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd2.75 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishGult dikromat
MaterialGult dikromatstål
Max. Arbetstjocklek1 / 8 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0905
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2512234 Kilankare, klass 5, 1/2 tums ankardiameter, 2-3/4 tums ankarlängd, 50pk
2 446 kr /packa