Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2612334 Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 Inch Anchor Dia., 3-3/4 Inch Anchor Length, 10Pk | AB6KKA 21U885

MKT FASTENING 2612334 Kilankare, förzinkat, 1/2 tums ankardiameter, 3-3/4 tums ankarlängd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6KKA Modell: 2612334Korsreferens: 21U885
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
338SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3.75 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)5068
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5068
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4120
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5068

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2612334 Kilankare, förzinkat, 1/2 tums ankardiameter, 3-3/4 tums ankarlängd, 10pk
338SEK /packa