Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2634614 Kilankare, förzinkat, 3/4 tums ankardiameter, 6-1/4 tums ankarlängd, 5Pk | AB6KKP 21U898

MKT FASTENING 2634614 Kilankare, förzinkat, 3/4 tums ankardiameter, 6-1/4 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KKP Modell: 2634614Korsreferens: 21U898
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
480SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd6.25 "
Inbäddning i betong3.375 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.875 "
Min. Inbäddning3.375 "
gäng~~POS=TRUNC4.25 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)11975
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)11975
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9267
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)11975

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.755
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2634614 Kilankare, förzinkat, 3/4 tums ankardiameter, 6-1/4 tums ankarlängd, 5pk
480SEK /packa