Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2658700 Kilankare, förzinkat, 5/8 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 5Pk | AB6KKJ 21U893

MKT FASTENING 2658700 Kilankare, förzinkat, 5/8 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KKJ Modell: 2658700Korsreferens: 21U893
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
529SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong5.625 "
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1.375 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek5 / 8-11
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2658700 Kilankare, förzinkat, 5/8 tums ankardiameter, 7 tums ankarlängd, 5pk
529SEK /packa