Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 271270S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 7 tums ankarstorlek, 10Pk | AB6KLW 21U928

MKT FASTENING 271270S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 7 tums ankarstorlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KLW Modell: 271270SKorsreferens: 21U928

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 174 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong4.5 "
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.5 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 271270S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 7 tums ankarstorlek, 10Pk
3 174 kr /packa