MKT FASTENING 271270S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 X 7 Inch Anchor Size, 150Pk | AB6KRH 21V017

MKT FASTENING 271270S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 7 tums ankarstorlek, 150Pk

Finns i lager
Artikel: AB6KRH Modell: 271270SKorsreferens: 21V017

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 165 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd7"
Inbäddning i betong4.5 "
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.5 "
Min. Inbäddning2.25 "
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 2-13
Typ316 Stainless Steel
Ultimate Pullout (Lb.)5772
Ultimate Shear (Lb.)6828
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)6828
Ultimate Tension (lbs.)5772
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)4608
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5772

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 271270S Kilankare, 316 rostfritt stål, 1/2 X 7 tums ankarstorlek, 150Pk
36 165 kr /packa