Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING H4225SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 1/4 tums ankardiameter. | CG8YBB 44ZT43

MKT FASTENING H4225SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 1/4 tums ankardiameter.

Finns i lager
Artikel: CG8YBB Modell: H4225SPKorsreferens: 44ZT43

Få det Maj 20, Måndag
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk Skruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Borrstorlek3 / 16 i
Kantavstånd3 i
FästelementBlå Ruspert
FinishBlå Ruspert
GradeBetyg C
Head StyleHex tvättmaskin
MaterialStål
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)1,568 kg
Ultimate Tension (lbs.)1,480 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Materialhantering, hyllor, hyllor

Produktvarianter

ProduktModellAnkare Dia.AnkarlängdHead StyleUltimate Shear (Lb.)Ultimate Tension (lbs.)Pris
MKT FASTENING H3125SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 3/16 tums ankardiameter. | CG8YAR 44ZT85 H3125SP3 / 16 "1 1 / 4 "Hex tvättmaskin1,170 kg875 kg111SEK
MKT FASTENING H3175SP Betong-/murverksskruv, grad C, stålankare, 3/16 tums ankardiameter. | CG8YAT 44ZT89 H3175SP3 / 16 "1 3 / 4 "Hex tvättmaskin1,170 kg875 kg115SEK
MKT FASTENING H3225SP Betong-/murverksskruv, grad C, stålankare, 3/16 tums ankardiameter. | CG8YAU 44ZT76 H3225SP3 / 16 "2 1 / 4 "Hex tvättmaskin1,170 kg875 kg116SEK
MKT FASTENING H3275SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 3/16 tums ankardiameter. | CG8YAV 44ZT61 H3275SP3 / 16 "2 3 / 4 "Hex tvättmaskin1,170 kg875 kg138SEK
MKT FASTENING H3325SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 3/16 tums ankardiameter. | CG8YAW 44ZT33 H3325SP3 / 16 "3 1 / 4 "Hex tvättmaskin1,170 kg875 kg115SEK
MKT FASTENING H3375SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 3/16 tums ankardiameter. | CG8YAX 44ZT48 H3375SP3 / 16 "3 3 / 4 "Hex tvättmaskin1,170 kg875 kg109SEK
MKT FASTENING H3400SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 3/16 tums ankardiameter. | CG8YAY 44ZT80 H3400SP3 / 16 "4"Hex tvättmaskin1,170 kg875 kg131SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING H4225SP Betong-/murverksskruv, klass C, stålankare, 1/4 tums ankardiameter.
206SEK /enhet