Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH DC1250-S10 Papperslös inspelningseffekt 100 till 240 Vac | AB3YCQ 1VZZ7

MONARCH DC1250-S10 Paperless Recorder Effekt 100 Till 240 Vac

Finns i lager
Artikel: AB3YCQ Modell: DC1250-S10Korsreferens: 1VZZ7
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
16 665 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPappersfri inspelare
Kanaler2
Nuvarande Område4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC
VisaMono LCD
Kraftkälla100 till 240 VAC
Temp. Räckvidd-148 grader till 2498 grader F (-100 grader till 1370 grader C)
TermoelementstypJ, K, T, E
Spänningsområde0-250m VDC, 0-1.25 VDC, 0-2.5 VDC, 0-5 VDC, 0-12.5 VDC, 0-25 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Minnesstorlek (upp till 2 GB kompakt flasg (beställ separat))
    • RTD-typ (100 Ohm Pt 385,100 Ohm Pt 392,2 eller 3-ledare)
    • Egenskaper: Två universella ingångar inklusive frekvens och puls. Variabla provtider. Hög lagringskapacitet, intern programmering. Två larmutgångar ingår. Uppladdningsbart NiMH-batteri kommer att använda inspelaren i upp till 6 timmar vid strömavbrott.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH DC1250-S10 Paperless Recorder Effekt 100 Till 240 Vac
16 665 kr /enhet