Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONROE PMP PH-0285 Fällhandtag Polerat zink | AD8MWZ 4LAK6

MONROE PMP PH-0285 Fällbart draghandtag polerad zink

Finns i lager
Artikel: AD8MWZ Modell: PH-0285Korsreferens: 4LAK6
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFällbart handtag
FärgSilver
FinishPolerad zink
Grepp Dia.5 / 16 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialStål
Monteringshålcentrum till centrum5"
MonteringstypTrådlösa hål
Total längd3 25 / 64 "
Total bredd1 49 / 64 "
Skruvstorlek10
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringshålcentrum till centrumFärgFinishMonteringstypOperating temp.Total breddProjektionSkruvstorlekPris
MONROE PMP PH-0279 Fällbart handtag polerat zink | AD8MWU 4LAJ9 PH-02795.75 "SilverPolerad zinkKlämmor / fästelement--2"839SEK
MONROE PMP PH-0280 Fällbart handtag pulverlackerat | AD8MWV 4LAK1 PH-02805.75 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement--1-15 / 16 "861SEK
MONROE PMP PH-0281 Fällbart handtag pulverlackerat | AD8MWW 4LAK2 PH-02815.75 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement-40 grader till 80 grader F.-2.875 "6199SEK
MONROE PMP PH-0283 Fällbart handtag polyeten | AD8MWX 4LAK4 PH-02834.125 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement40 grader till 80 grader F.-2-23 / 64 "673SEK
MONROE PMP PH-0284 Fällbart handtag polyeten | AD8MWY 4LAK5 PH-02845.75 "SvartPulverlackatKlämmor / fästelement40 grader till 80 grader F.-2-13 / 16 "671SEK
MONROE PMP PH-0286 Fällbart handtag stål 1-3 / 16 tum höjd | AD8MXA 4LAK7 PH-02861.187 "SvartPolerad zinkTrådlösa hål-2 57 / 64 "-1040SEK
MONROE PMP PH-0287 Fällbart handtag stål 3-25 / 32 tum höjd | AD8MXB 4LAK8 PH-02873-25 / 32 "SvartPolerad zinkTrådlösa hål-2 57 / 64 "-1068SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONROE PMP PH-0285 Fällbart draghandtag polerad zink
46SEK /enhet