Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOON AMERICAN 369-2061524 Rocker Lug Fnpt x Mnh 2 In x 1-1/2 In | AE7VKX 6APL0

MOON AMERICAN 369-2061524 Rocker Lug Fnpt x Mnh 2 In x 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE7VKX Modell: 369-2061524Korsreferens: 6APL0

Få det Maj 14, Tisdag
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
888SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandslang Rocker Lug Adapter
Grundläggande anslutningstypKvinna x Man
Body MaterialAluminium
AnslutningstypFNPT x NH hane
Storlek2 "x 1-1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGrundläggande anslutningstypAnslutningstypStorlekPris
MOON AMERICAN 367-0751014 Rocker Lug Gh hona x Mnpsh 3/4 tum x 1 tum | AD4FJR 41H451 367-0751014Kvinna x ManGH hona x NPSH hane3/4 x 1 "817SEK
MOON AMERICAN 367-1011514 Rocker Lug Fnpsh x Mnpsh 1 In x 1-1 / 2 In | AD4FJT 41H452 367-1011514Kvinna x ManNPSH hona x NPSH hane1 x 1 1/2 "900SEK
MOON AMERICAN 367-1011524 Rocker Lug Fnpsh x Mnh 1 In x 1-1 / 2 In | AD4FJU 41H453 367-1011524Kvinna x ManNPSH hona x NH hane1 x 1 1/2 "859SEK
MOON AMERICAN 369-1010754 Rocker Lug Fnpsh x Gh Han 1 tum x 3/4 tum | AD4FJV 41H454 369-1010754Kvinna x ManNPSH hona x GH hane1 "x 3 / 4"674SEK
MOON AMERICAN 369-1011024 Rocker Lug Fnpsh x Mnh 1 In x 1 In | AD4FJW 41H455 369-1011024Kvinna x ManNPSH hona x NH hane1 "x 1"784SEK
MOON AMERICAN 369-1511014 Rocker Lug Fnpsh x Mnpsh 1-1 / 2 In x 1 In | AD4FJX 41H456 369-1511014Kvinna x ManNPSH hona x NPSH hane1-1 / 2 "x 1"999SEK
MOON AMERICAN 378-1011014 Rocker Lug Mnpsh x Mnpsh 1 In x 1 In | AD4FJY 41H457 378-1011014Dubbel haneNPSH hane x NPSH hane1 "x 1"718SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOON AMERICAN 369-2061524 Rocker Lug Fnpt x Mnh 2 In x 1-1/2 In
888SEK /enhet