Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10106725 Ersättningssensor Co H2s | AE3QMY 5ERL2

MSA 10106725 Ersättningssensor Co H2s

Finns i lager
Artikel: AE3QMY Modell: 10106725Korsreferens: 5ERL2
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
10 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningssensor
Kemisk formelCO, H2S
Känner avKolmonoxid, vätesulfid
UpplösningCO 1 ppm, H2S 1 ppm
SensorområdeCO 0 till 1999 ppm, H2S 0 till 200 ppm
Temp. Räckvidd-10 grader till 40 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9027908950
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKänner avUpplösningSensorområdeTemp. RäckviddPris
MSA 10106722 Ersättningsgivare brännbara | AE3QMX 5ERK9 10106722Brännbara ämnen1 % LEL0 till 100%-10 grader till 40 grader C.9 458 kr
MSA 10106729 Ersättningsgivare syre | AE3QMZ 5ERL3 10106729Syrgas0.1% vol0 till 30% vol-10 grader till 40 grader C.7 831 kr
MSA 10049806 Ersättningsgivare syre | AF3WVM 8DU81 10049806Syrgas0.1%0 till 25%0 grader till 40 grader C5 844 kr
MSA 10121227 Ersättningssensor Vätesulfid | AG3PKB 33RJ53 10121227Vätesulfid1 ppm0 till 200 ppm-10 grader till 40 grader C, 14 grader till 104 grader F.7 320 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10106725 Ersättningssensor Co H2s
10 493 kr /enhet