Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MSA 10156374 Hård hatt Hel brätte Hot Pink Pinlock | AH8UER 38ZM05

MSA 10156374 Hård hatt Hel brätte Hot Pink Pinlock

Finns i lager
Artikel: AH8UER Modell: 10156374Korsreferens: 38ZM05
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
368SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHård hatt
TillbehörsplatserNej
ANSI-klassC, E
ANSI-typ1
FärgHot Pink
Passar hattstorlek6-1 / 2 till 8
GrafikenIngen
Shell MaterialHDPE
Storlek6 1/2 till 8
StilFullkant
suspension4 pt. Pinlock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2495
Fartygets höjd (cm)15.54
Fartygets längd (cm)30.78
Fartygets bredd (cm)26.37
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudskyddsventilation: Nej
    • CSA-typ: 1
    • CSA-klass: E

Produktvarianter

ProduktModellsuspensionTillbehörsplatserANSI-klassFärgPassar hattstorlekGrafikenShell MaterialStorlekPris
MSA 10071157 Hard Hat Full Brim Us Flag Stjärnor / ränder | AA8YVA 1AVT1 100711574 pt. RatchetNejERöd / Vit / Blå6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikansk flagga med stjärnor och ränderpolyeten6 1/2 till 8929SEK
MSA 10071159 Hard Hat Full Brim Us Flag With 2 Eagles | AA8YVB 1AVT2 100711594 pt. RatchetNejERöd / vit / blå / guld6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikansk flagga med 2 örnarpolyeten6 1/2 till 8929SEK
MSA 475367 Hard Hat Full Brim Grey | AB2JWD 1MDV6 4753674 pt. RatchetJaEGrå6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten6 1/2 till 8509SEK
MSA 496075 Hård hatt Full brätte Orange | AB6UBK 22EY76 496075ratchetJaEOrange6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek509SEK
MSA 815570 Hard Hat Full Brim Limegrön | AB6UBL 22EY78 815570ratchetJaELimegrön6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek509SEK
MSA 454735 Hard Hat Full Brim Slitsad Pinlock Grön | AD2MUA 3RRL2 454735PinlockJaEGrön6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek368SEK
MSA 454734 Hårdhatt Hel brätte slitsad Pinlock Orange | AD2MUB 3RRL3 454734PinlockJaEOrange6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSA 10156374 Hård hatt Hel brätte Hot Pink Pinlock
368SEK /enhet