NATIONELL SKYDD 14RDKB-7 Dubbel dörr Weatherstrip 7 fot svart | AC9NNW 3HRG5

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 dubbeldörr väderlist 7 fot svart

Artikel: AC9NNW Modell: 14RDKB-7Korsreferens: 3HRG5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 779 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel dörr väderlist
Fläns finishPulverlack
FlänsmaterialStål
Flänstjocklek1 / 8 "
Flänsbredd5 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Infoga färgSvart
Sätt i materialNeopren
Infoga storlek3 / 4 "
Infoga typNeopren
Max. Dörrgap1-1 / 2 "
Monteringstypyta
Total längd7ft.
Total bredd1.375 "
Projektion3 / 16 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-20 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7695
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)215.14
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flänsfärg (solbränna)

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialInfoga färgSätt i materialInfoga storlekTotal längdTotal breddProjektionPris
NATIONAL GUARD A605DKB-8 Double Door Weatherstrip 8 Feet Grey | AC9NNT 3HRF7 A605DKB-8anodiserat aluminiumGråNylonborste7 / 16 "8ft.1 1 / 16 "1 / 4 "731SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NATIONAL GUARD 14RDKB-7 dubbeldörr väderlist 7 fot svart
1 779 kr /enhet