NEWSTRIPE 10001300 torrlinjemarkör | CE2GWK

NEWSTRIPE 10001300 Dry Line Marker

Artikel: CE2GWK Modell: 10001300
3 136 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjemarkör

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Newstripe 10001300 torrlinjemarkör är idealisk för att fodra baseball-inplaner, idrottsplaner, löparbanor och längdåkningsbanor. Denna medelstarka maskin har en svetsad stålstruktur för hållbarhet.

Funktioner:

  • Newstripe 10001300 torr liner markör har galvaniserade stålbehållare för att undvika rost.
  • Den har ett öglahandtag med ett dämpat grepp för förarens komfort.
  • Denna torrlinjemarkeringsmaskin har en sexbladig paddel för att tillåta konsistens, även efter långa arbetstimmar.

Kompatibla tillbehör:

  • Nyband Layout för ProLine baseballfält System: Det här kitet innehåller ProLine-lokatorer och ett styrband. ProLine-lokatorerna installeras vid de viktigaste layoutpunkterna och ackordet knyts mellan dem för att ge en tydlig referenslinje till den person som använder torrlinjemarkören.

Standarder och godkännanden:

  • TAA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur sätter man ihop denna torra linjemarkör?

A.

  • Lossa vingknopparna på handtagsenheten, vik ut den och dra sedan åt vingknopparna igen.
  • Montera stödet på baksidan och framhjulet på framsidan av NewLiner-skopan med bultar, brickor och låsmuttrar.
  • Sätt in manöverstången i spaken på handtaget från insidan.
  • Placera den platta brickan på den nedre änden av stången.
  • Sätt in stångänden i hålet på pulverportarmen och fäst den med en hårnålsklämma.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetkontrollPris
NEWSTRIPE 10001298 3 Wheel Dry Line Marker, 50 lbs. | AG8HAC 1000129850 lb.Spak och stång för exakta 2 "eller 4" breda linjer4 547 kr
NEWSTRIPE 10001744 Heavy Duty 4 Wheel Dry Line Marker, 50 lbs. | AG8HAG 1000174450 lb.Spak och stång med positiv stoppplatta för exakta 2 "eller 4" breda linjer6 900 kr
NEWSTRIPE 10001745 Heavy Duty 4 -hjulig torrlinjemarkör, 100 lbs. | AG8HAH 10001745100 IbsSpak och stång med positiv stoppplatta för exakta 2 "eller 4" breda linjer7 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10001300 Dry Line Marker
3 136 kr /enhet