NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb kraft | AG8HLD

NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb Force

Finns i lager
Artikel: AG8HLD Modell: 10001655

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 311 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHink Och Kan Krossa
Djup21 "
kraft13000 Ibs
Höjd44 "
SäkerhetsfunktionerEnheten fungerar inte om inte dörren är stängd
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 133.812
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Newstripe 10001655 Big Squeeze hink- och färgburkkross är avsedd att minimera de totala kostnaderna för bortskaffande genom att minska behållarnas volym. Denna kross är idealisk för användning i industrier som kräver frekvent randning och förbrukar mycket färg.

Funktioner:

  • Newstripe 10001655 burk- och hinkkross använder standard butiksluft för att minska volymen av burkar och hinkar till en tredjedel av deras ursprungliga storlek.
  • Det är ett kraftfullt verktyg som kan krossa en-liters burkar på 30 sekunder och fem-liters hinkar på under en minut.
  • Denna kross reducerar bortskaffningskostnaden med upp till 75 %.
  • Den har ett säkerhetsdörrlås som stoppar driften om dörren öppnas.
  • Denna mångsidiga enhet krossar även bilfilter.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är arbetstrycksintervallet för denna kross?

A. 85 till 115 psi.

F. Kan den här utrustningen också krossa halvfyllda burkar?

S. Ja, denna kross har en separat behållare för att dränera vätskor (om sådan finns). Den krossar sedan de tömda burkarna som vanligt.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWSTRIPE 10001655 Big Squeeze Pail & Paint Can Crusher, 11500 lb Force
77 311 kr /enhet