Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 60722LT 1/4 armbåge 90 lång radie 729 psi vid 200f | AC8FNU 39R620

NIBCO 60722LT 1/4 armbåge 90 lång radie 729 psi vid 200f

Finns i lager
Artikel: AC8FNU Modell: 60722LT 1/4Korsreferens: 39R620
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång radiearmbåge, 90 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypFTG x FTG
Max. Tryck729 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 907-LT Armbåge 90 Long Radius Wrot Copper C x C | AC8FMG 39R585 907-LTC x C5 psi2.125 "2"472SEK
NIBCO 60722LT 3/8 armbåge 90 lång radie 623 Psi Vid 200f | AC8FMP 39R592 60722LT 3/8FTG x FTG623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "3 / 8 "209SEK
NIBCO 607LT 3 Armbåge 90 Long Radius Wrot Copper C x C | AC8FMQ 39R593 607LT 3C x C254 psi @ 200 grader F.3.125 "3"1 288 kr
NIBCO 60722LT 1/2 armbåge 90 lång radie 577 Psi vid 200f | AC8FMT 39R595 60722LT 1/2FTG x FTG577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "146SEK
NIBCO 60722LT 5/8 Armbåge 90 Long Radius 505 Psi At 200f | AC8FMU 39R596 60722LT 5/8FTG x FTG505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "157SEK
NIBCO 60722LT 3/4 armbåge 90 lång radie 466 psi vid 200f | AC8FNE 39R607 60722LT 3/4FTG x FTG466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "203SEK
NIBCO 607LT 7/8 Armbåge 90 Long Radius Wrot Copper C x C | AC8FNF 39R608 607LT 7/8C x C395 psi @ 200 grader F.1"7 / 8 "221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 60722LT 1/4 armbåge 90 lång radie 729 psi vid 200f
71SEK /enhet