Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 713-LF 1/2 Tee Lågkornad gjutbrons C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242

NIBCO 713-LF 1/2 Tee Lågt blygjuten brons C x C x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AD3MPA Modell: 713-LF 1/2Korsreferens: 40F242
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
410SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC x C x MNPT
Max. Tryck623 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBody MaterialAnslutningstypRörstorlekArtikelMaterialMax. TryckUtanför Dia.Pris
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Lågt blygjutet brons C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 grader till 200 grader F.Gjutbrons med låg blyC x C x FNPT1 / 2 "Tee-623 psi-409SEK
NIBCO U611 1/8 Tee Wrot koppar C x C 1/8 x 1/8 tum | AE4YLZ 5P094 U611 1/8-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x C1 / 8 "Tee-912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "103SEK
NIBCO U611 1/4 Tee Wrot koppar C x C 1/4 x 1/4 tum | AE4YMA 5P095 U611 1/4-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x C1 / 4 "Tee-912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "103SEK
NIBCO C611 3/8 Tee Wrot koppar C x C 3/8 x 3/8 tum | AE4YMB 5P097 C611 3/8-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC x C3 / 8 "Tee-779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "78SEK
NIBCO U611 1/2 Tee Wrot koppar C x C x C 1/2 in | AE4YMC 5P098 U611 1/2-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC X C X C1 / 2 "Tee-722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "26SEK
NIBCO U611 3/4 Tee Wrot koppar C x C x C 3/4 tum | AE4YMH 5P103 U611 3/4-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC X C X C3 / 4 "Tee-582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "63SEK
NIBCO U611 1 Tee Wrot Koppar C x C x C 1 x 1 x 1 In | AE4YMP 5P109 U611 1-20 grader till 400 grader F.Wrot kopparC X C X C1"Tee-494 psi @ 100 grader F.1.125 "194SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 713-LF 1/2 Tee Lågt blygjuten brons C x C x Mnpt
410SEK /enhet