Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 graders 1 tum låggjuten gjutbrons | AD3MPN 40F254

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grader 1 tum Lågbly gjuten brons

Finns i lager
Artikel: AD3MPN Modell: 749-LF 1Korsreferens: 40F254

Få det Maj 16, Torsdag
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
628SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye, 45 grader
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC X C X C
Max. Tryck395 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2745
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddRörstorlekPris
NIBCO 749 3/4 Wye 45 Gjuten brons C x C x C 3/4 In | AC6WKD 36N538 749 3 / 4Gjutet brons466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "-20 grader till 400 grader F.3 / 4 "378SEK
NIBCO 749 1 Wye 45 Gjuten brons C x C x C 1 In | AC6WKE 36N539 749 1Gjutet brons395 psi @ 200 grader F.1.125 "-20 grader till 400 grader F.1"501SEK
NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 grader 1/2 tum Lågbly gjuten brons | AD3MPL 40F252 749-LF 1/2Gjutbrons med låg bly577 psi--20 grader till 200 grader F.1 / 2 "336SEK
NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 graders 3/4 tum låggjuten gjutbrons | AD3MPM 40F253 749-LF 3/4Gjutbrons med låg bly466 psi--20 grader till 200 grader F.3 / 4 "471SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 grader 1 tum Lågbly gjuten brons
628SEK /enhet