Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flange C 2 In | AD3MPT 40F259

NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flange C 2 In

Finns i lager
Artikel: AD3MPT Modell: 771-LF 2Korsreferens: 40F259
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
2 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlass 150 medföljande fläns
Body MaterialGjutbrons med låg bly
AnslutningstypC
Max. Tryck291 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.782
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7412200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
NIBCO 771-LF 1 Klass 150 Companion Flange C 1 In | AD3MPP 40F256 771-LF 1395 psi1"1 547 kr
NIBCO 771-LF 11/4 Klass 150 Companion Flange C 1-1 / 4 In | AD3MPQ 40F257 771-LF 11/4351 psi1.25 "2 071 kr
NIBCO 771-LF 11/2 Klass 150 Companion Flange C 1-1 / 2 In | AD3MPR 40F258 771-LF 11/2327 psi1.5 "1 852 kr
NIBCO 771-LF 21/2 Klass 150 Companion Flange C 2-1 / 2 In | AD3MPU 40F260 771-LF 21/2269 psi2.5 "2 812 kr
NIBCO 771-LF 3 klass 150 medföljande fläns C 3 In | AD3MPV 40F261 771-LF 3254 psi3"2 899 kr
NIBCO 771-LF 4 klass 150 Companion Flange C 4 In | AD3MPW 40F262 771-LF 4235 PSI4"4 271 kr
NIBCO 771-LF 5 Klass 150 Companion Flange C 5 In | AD3MPX 40F263 771-LF 5215 psi5"12 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 771-LF 2 Class 150 Companion Flange C 2 In
2 771 kr /enhet