Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 804 2 Dwv Adapter Gjuten Brons C x Mnpt 2 In | AC6WKL 36N545

NIBCO 804 2 Dwv Adapter Gjuten Brons C x Mnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AC6WKL Modell: 804 2Korsreferens: 36N545

Få det Maj 16, Torsdag
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV-adapter
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypC x MNPT
Max. Tryck577 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.2-1 / 8 "x 2"
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO 802 11/2 Dwv Adapter Gjuten Brons 1-1 / 2 In | AC6WKF 36N540 802 11 / 2577 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "330SEK
NIBCO 804 11/2 Dwv Adapter Gjuten Brons 1-1 / 2 In | AC6WKK 36N544 804 11 / 2395 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 804 2 Dwv Adapter Gjuten Brons C x Mnpt 2 In
336SEK /enhet