Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Cast Bronze 2 In | AC6WKW 36N554

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Gjuten brons 2 In

Finns i lager
Artikel: AC6WKW Modell: 816 2Korsreferens: 36N554
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
745SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRengöring av DWV-montering
Body MaterialGjutet brons
AnslutningstypFTG x rengöring med kontakt
Max. Tryck351 psi @ 200 grader F.
Utanför Dia.2-1 / 8 "x 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 816 11/2 Dwv Fitting Cleanout 395 Psi Vid 200f | AC6WKV 36N553 816 11 / 2395 psi @ 200 grader F.1-5/8" x 1-1/2"1.5 "644SEK
NIBCO 816S 2X11/2 Dwv Fitting Cleanout 2 x 1-1/2 In | AC6WKX 36N555 816S 2X11/2327 psi @ 200 grader F.2-1/8" x 1-1/2"2 "x 1-1 / 2"577SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 816 2 Dwv Fitting Cleanout Gjuten brons 2 In
745SEK /enhet