Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO U733 11/4 Union gjuten koppar C x C 1-1 / 4 In | AE4YPV 5P165

NIBCO U733 11/4 Union Cast Copper C x C 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE4YPV Modell: U733 11/4Korsreferens: 5P165
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x C
Max. Tryck439 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
NIBCO U733 1/2 Union gjuten koppar C x C 1/2 x 1/2 In | AE4YPR 5P162 U733 1/2C x C722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "-1 / 2 "148SEK
NIBCO U733 3/4 Union gjuten koppar C x C 3/4 x 3/4 In | AE4YPT 5P163 U733 3/4C x C582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "-3 / 4 "203SEK
NIBCO C733 1 Union gjuten koppar C x C 1 x 1 tum 1 tum | AE4YPU 5P164 C733 1C x C494 psi @ 100 grader F.1.125 "-1"310SEK
NIBCO C733 11/2 Union Cast Copper C x C 1-1 / 2 In | AE4YPW 5P166 C733 11/2C x C408 psi @ 100 grader F.1.625 "-1.5 "625SEK
NIBCO U733 2 Union Cast Copper C x C 2 x 2 Tum 2 In | AE4YPX 5P167 U733 2C x C364 psi @ 100 grader F.2.125 "-2"1 008 kr
NIBCO U7334 1/2 Union Cast Copper C x Mnpt 1/2 In | AE4YPY 5P168 U7334 1/2C x MNPT722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "289SEK
NIBCO U7334 3/4 Union Cast Copper C x Mnpt 3/4 In | AE4YPZ 5P169 U7334 3/4C x MNPT582 psi @ 100 grader F.7/8 "x 3/4"3 / 4 "3 / 4 "385SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO U733 11/4 Union Cast Copper C x C 1-1/4 In
464SEK /enhet