Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NICHOLSON 08673N Mill File 10 tums Square Edge andra / singel | AE7ZQM 6C951

NICHOLSON 08673N Mill File 10 Inch Square Edge Andra/enkel

Finns i lager
Artikel: AE7ZQM Modell: 08673NKorsreferens: 6C951
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvarnfil
KlipptypAndra / singel
Kanter(2) Fyrkantig enkel skärning
FinishNatural
Handtag DesignTang
Längd10 "
Mönsteramerikan
ProfilformRektangulär
Tjocklek1-1 / 64 "
Bredd31 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203109000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKlipptypHandtag DesignLängdTjocklekBreddPris
NICHOLSON 08894N Mill File American Smooth Rektangulär 14 In | AA4XBY 13H035 08894NSmoothIngen14 "1 / 4 "1 5 / 16 "536SEK
NICHOLSON 08354N Mill File 6 tums Bastard / enkla fyrkantiga kanter | AB8WJW 2A492 08354NBastard / singelIngen6"--121SEK
NICHOLSON 08497N Mill File 8 tums Bastard / singel amerikansk | AB8WJX 2A493 08497NBastard / singelTang8"9 / 64 "25 / 32 "129SEK
NICHOLSON 08642N Mill File 10 Inch Square Edge Bastard/singel | AB8WJY 2A494 08642NBastard / singelTang10 "11 / 64 "31 / 32 "167SEK
NICHOLSON 08737N Mill File 12 tums Bastard / enkla fyrkantiga kanter | AB8WJZ 2A495 08737NBastard / singelTang12 "--351SEK
NICHOLSON 21694HN Handfil 8 tums kvarn Bastard Ergo Handtag | AE4NMJ 5LZ74 21694HNBastard / singelRunt ergonomiskt gummi8"-2.5 "212SEK
NICHOLSON 21701HN Handfil 10 tums kvarn Bastard Ergo Handtag | AE4NMK 5LZ75 21701HNBastard / singelRunt ergonomiskt gummi10 "-2.5 "264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NICHOLSON 08673N Mill File 10 Inch Square Edge Andra/enkel
259SEK /enhet