Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8010000960 Armbåge 30 grader 6 in | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541

NORDFAB 8010000960 Armbåge 30 grader 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LLM Modell: 8010000960Korsreferens: 3210-0630-106000 / 40D541

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter6"
Kanalstorlek6"
Mätare24
Inloppsdiameter6"
MaterialStål
Utlopp Dia.6"
Typ30 graders armbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekMätareInloppsdiameterUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8010000950 Armbåge 30 grader 4 in | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537 80100009504"4"244"4"1 328 kr
NORDFAB 8040400001 Armbåge 30 grader 8 in | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"2 501 kr
NORDFAB 8040400009 Armbåge 30 grader 10 tum | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "2 228 kr
NORDFAB 8040400017 Armbåge 30 grader 12 tum | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "2 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8010000960 Armbåge 30 grader 6 tum
1 498 kr /enhet