Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040400018 Armbåge 45 grader 12 tum | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554

NORDFAB 8040400018 Armbåge 45 grader 12 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LMB Modell: 8040400018Korsreferens: 3210-1245-118000 / 40D554

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter12 "
Kanalstorlek12 "
Mätare22
Inloppsdiameter12 "
MaterialStål
Utlopp Dia.12 "
Typ45 graders armbåge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekMätareInloppsdiameterUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8010000951 Armbåge 45 Grader 4 In | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538 80100009514"4"244"4"1 131 kr
NORDFAB 8010000961 Armbåge 45 Grader 6 In | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"1 464 kr
NORDFAB 8040400002 Armbåge 45 grader 8 in | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"2 321 kr
NORDFAB 8040400010 Armbåge 45 grader 10 tum | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550 804040001010 "10 "2210 "10 "2 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040400018 Armbåge 45 grader 12 tum
2 479 kr /enhet