Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040401824 Vinkelflänsadapter 8 In | AD3LPW 3250-0800-100000 / 40D619

NORDFAB 8040401824 Vinkelflänsadapter 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD3LPW Modell: 8040401824Korsreferens: 3250-0800-100000 / 40D619

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter8"
Kanalstorlek8"
Mätare22
Inloppsdiameter8"
Längd3.5 "
MaterialStål
Utlopp Dia.8"
TypVinkelflänsadapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307994000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekInloppsdiameterUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040401820 Vinkelflänsadapter 4 In | AD3LPU 3250-0400-100000 / 40D617 80404018204"4"4"4"1 107 kr
NORDFAB 8040401822 Vinkelflänsadapter 6 In | AD3LPV 3250-0600-100000 / 40D618 80404018226"6"6"6"1 385 kr
NORDFAB 8040401826 Vinkelflänsadapter 10 In | AD3LPX 3250-1000-100000 / 40D620 804040182610 "10 "10 "10 "1 916 kr
NORDFAB 8040401828 Vinkelflänsadapter 12 In | AD3LPY 3250-1200-100000 / 40D621 804040182812 "12 "12 "12 "2 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040401824 Vinkelflänsadapter 8 tum
1 576 kr /enhet