NOTRAX 413S0036BY Trötthetsmatta 3 fot x 6 fot svart med gul | AF4NBX 9CTT0

NOTRAX 413S0036BY Anti-trötthetsmatta 3 fot x 6 fot svart med gul

Finns i lager
Artikel: AF4NBX Modell: 413S0036BYKorsreferens: 9CTT0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntifatigue matta
AntimicrobialNej
StödmaterialSvamp
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart med gul kant
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd6"
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
MattegenskaperSlitbeständig
Mattformrektangel
Matta ytmönsterKorrugerad
MaterialPVC-svamp
YtmaterialVinyl
Tjocklek1 / 2 "
Bredd3ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.4025
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3918102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialFärgArtikelLängdBreddPris
NOTRAX 413S0023BL Anti-utmattningsmatta 2 fot x 3 fot svart | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLVinylskumSvartAntifatigue matta3ft.2ft.600SEK
NOTRAX 413S0035BL Trötthetsmatta 3 fot x 5 fot svart | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLVinylskumSvartAntifatigue matta5ft.3ft.1 296 kr
NOTRAX 413S0312BL Trötthetsbekämpande löpare 3 fot x 12 fot svart | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLVinylskumSvartTrötthetslöpare12ft.3ft.2 966 kr
NOTRAX 413S0312BY Anti-trötthet löpare 3 x 12 fot svart med gul | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYVinylskumSvart med gul kantTrötthetslöpare12ft.3ft.2 966 kr
NOTRAX 413S0034BY Trötthetsmatta 3 fot x 4 fot svart med gul | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYSvampSvart med gul kantAntifatigue matta4ft.3ft.1 072 kr
NOTRAX 413S0026BY Trötthetsmatta 2 x 6 fot svart med gul | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYSvampSvart med gul kantAntifatigue matta6"2ft.1 161 kr
NOTRAX 413R0036BL Anti-trötthetsmatta 3 fot x 60 fot svart | AF4YBF 9PP66 413R0036BLVinylskumSvartTrötthetslöpare60ft.3ft.15 246 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 413S0036BY Anti-trötthetsmatta 3 fot x 6 fot svart med gul
1 500 kr /enhet