Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 63314LLBC3/L627 patronkullager dubbeltätning | AE2YDX 4ZXR2

NTN 63314LLBC3/L627 patronkullager dubbeltätning

Finns i lager
Artikel: AE2YDX Modell: 63314LLBC3/L627Korsreferens: 4ZXR2
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
5 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronkullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeDubbelseglad
Bore Dia.70mm
Borrtolerans+ 0 / -0.015 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet23,400 lb.
SmörjningPolyrex EM-fett
Max. Varvtal4,600
Utanför Dia.150mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.018 mm
TätningsmaterialNBR
Statisk lastkapacitet15,300 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd63.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.59
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8482105052
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris
NTN 63206LLBC3 / L627 kassettkullager dubbeltätning | AE2YCQ 4ZXK9 63206LLBC3 / L62723.8mm30mm+ 0 / -0.01 mm4,400 lb.11,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.928SEK
NTN 63207LLBC3 / L627 kassettkullager dubbeltätning | AE2YCR 4ZXL1 63207LLBC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.1 080 kr
NTN 63208LLBC3 / L627 kassettkullager dubbeltätning | AE2YCU 4ZXL3 63208LLBC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.1 316 kr
NTN 63209LLBC3 / L627 Patronkullager dubbeltätning | AE2YCW 4ZXL5 63209LLBC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 173 kr
NTN 63210LLBC3 / L627 kassettkullager dubbeltätning | AE2YCZ 4ZXL8 63210LLBC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 408 kr
NTN 63211LLBC3 / L627 Patronkullager Dubbel tätning | AE2YDB 4ZXN1 63211LLBC3 / L62733.3mm55mm+ 0 / -0.015 mm9,750 lb.6,400100mm+ 0 / -0.015 mm6,550 lb.1 758 kr
NTN 63304LLBC3 / L627 kassettkullager dubbeltätning | AE2YDD 4ZXN3 63304LLBC3 / L62722.2mm20mm+ 0 / -0.01 mm3,600 lb.14,00052mm+ 0 / -0.013 mm1,770 lb.524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 63314LLBC3/L627 patronkullager dubbeltätning
5 301 kr /enhet