Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 7003CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 17mm Ytterdiameter 35mm - Paket med 2 | AA4XHX 13H409

NTN 7003CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 17 mm Ytterdiameter 35 mm - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AA4XHX Modell: 7003CVDUJ74Korsreferens: 13H409
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
6 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans7
Bore Dia.17mm
BurmaterialFenol
Kontaktvinkel (grad)15
Dynamisk lastkapacitet12030 N
Max. Varvtal33800
Utanför Dia.35mm
Standardförspänning (N)350
Statisk lastkapacitet8900 N
Temp. Räckvidd-22 grader F till +248 grader
TypPrecisionsverktyg Enkelradig duplex
Bredd20mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddABEC-toleransBore Dia.BreddBurmaterialDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Pris
NTN 7000CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10 mm Ytterdiameter 26 mm - Förpackning om 2 | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 grader F till +248 grader710mm16mmFenol9260 N4940026mm6 277 kr
NTN 7001CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytterdiameter 28mm - Paket med 2 | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 grader F till +248 grader712mm16mmFenol10080 N4420028mm6 686 kr
NTN 7002CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15mm Ytterdiameter 32mm - Paket med 2 | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 grader F till +248 grader715mm18mmFenol11380 N3740032 mm9 389 kr
NTN 7004CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytterdiameter 42mm - Paket med 2 | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 grader F till +248 grader720mm24mmFenol19180 N2860042mm7 975 kr
NTN 7005CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25mm Ytterdiameter 47mm - Paket med 2 | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 grader F till +248 grader725mm24mmFenol21130 N2440047mm12 710 kr
NTN 7006CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytterdiameter 55mm - Förpackning med 2 | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 grader F till +248 grader730mm26mmFenol27140 N2080055mm12 972 kr
NTN 7007CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35mm Ytterdiameter 62mm - Paket med 2 | AA4XJB 13H413 7007CVDUJ74-22 grader F till +248 grader735mm28mmFenol34130 N1820062mm10 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 7003CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 17 mm Ytterdiameter 35 mm - paket med 2
6 937 kr /enhet