NTN LM742749 Tapered Roller Bearing Cone, LM742749, 8 1/2 Inch Bore, 10.984 Inch OD | CT4GXM 55PZ14

NTN LM742749 konisk rullagerkon, LM742749, 8 1/2 tums hål, 10.984 tum OD

Finns i lager
Artikel: CT4GXM Modell: LM742749Korsreferens: 55PZ14

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagerkon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
NTN 30304A konisk rullagerenhet, 4T-30304A, 20 mm hål, 52 mm OD, 16 mm konbredd | CT4FZN 55PX52 30304AMontage613SEK
NTN 32004X konisk rullagerenhet, 4T-32004X, 20 mm hål, 42 mm OD, 15 mm konbredd | CT4FZP 55PX54 32004XMontage641SEK
NTN 32005X konisk rullagerenhet, 4T-32005X, 25 mm hål, 47 mm OD, 15 mm konbredd | CT4FZQ 55PX55 32005XMontage642SEK
NTN 32013X Konisk rullagerenhet, 4T-32013X, 65 mm hål, 100 mm OD, 23 mm konbredd | CT4FZR 55PX59 32013XMontage1 961 kr
NTN 32024X konisk rullagerenhet, 4T-32024X, 120 mm hål, 180 mm OD, 38 mm konbredd | CT4FZT 55PX60 32024XMontage5 993 kr
NTN 33206 konisk rullagerenhet, 4T-33206, 30 mm hål, 62 mm OD, 25 mm konbredd | CT4FZU 55PX66 33206Montage915SEK
NTN LM67048/LM67010 Konisk rullagerenhet, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 tums hål, 2 5/16 tum OD | CT4FZV 55PZ11 LM67048 / LM67010Montage467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN LM742749 konisk rullagerkon, LM742749, 8 1/2 tums hål, 10.984 tum OD
16 479 kr /enhet